Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Pan-Wrap Silber 5,08 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit Pan-Wrap Silber 5,08 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 5,08 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 5,08 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99225627
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE200TC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
50.8 mm
Länge (mm)
15200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 33,93* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 608,0001*
€ 723,52012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 602,61*
€ 717,1059
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 572,9301*
€ 681,78682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,5101*
€ 656,29702
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,95*
€ 605,6505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.