Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Pan-Wrap Silber 3,81 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit Pan-Wrap Silber 3,81 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 3,81 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 3,81 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99225224
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE150TC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
38.1 mm
Länge (mm)
15200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,6001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 29,77334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,14*
€ 629,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 526,00005*
€ 625,94006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 501,58005*
€ 596,88026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,3201*
€ 575,15092
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 446,6001*
€ 531,45412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.