| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99203085 Herst.-Nr.: 12010112038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil, PVC-Mantel Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, RoHS | | Enthält nicht | Kadmium, Silikon | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Durchmesser | 45 mm | | Gewicht | 740 g | Merkmale | Typ | Flüssigkeitsdichte flexible Metallleitung (LFMC) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Galvanisiertes Stahl, PVC | | Material Ummantelung | PVC | | Dehnungsfest | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Betriebstemperatur | -25 - 100 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |