Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010828020 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010828020 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010828020 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202065
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010828020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
31 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
3940 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,1679*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,01679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,1579*
€ 119,1879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,7779*
€ 116,3557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,2779*
€ 109,8107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,5679*
€ 107,7758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,1679*
€ 95,3998
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010828010
ab € 54,1536*
Ähnlich
Flexa
15010828012
ab € 54,3761*
Ähnlich
Flexa
15010828016
ab € 61,19*
Ähnlich
Flexa
15010828032
ab € 39,1707*
Ähnlich
Flexa
15010828050
ab € 118,6031*
Ähnlich
Flexa
15010828163
ab € 109,2624*
Ähnlich
Flexa
15010828025
ab € 117,7299*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.