Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15107034232 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15107034232 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15107034232 Kabelverschraubung Schwarz Messing, Nickel, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202058
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15107034232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Messingaußengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3), inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH)

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing, Nickel, Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24 mm
Breite
44 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
5760 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15107010212
ab € 3,33*
Ähnlich
Flexa
15107013212
ab € 3,40*
Ähnlich
Flexa
15107013216
ab € 3,40*
Ähnlich
Flexa
15107015216
ab € 3,97*
Ähnlich
Flexa
15107015220
ab € 3,84*
Ähnlich
Flexa
15107021225
ab € 4,72*
Ähnlich
Flexa
15107028232
ab € 7,95*
Ähnlich
Flexa
15107034240
ab € 9,57*
Ähnlich
Flexa
15107042240
ab € 15,40*
Ähnlich
Flexa
15107413216
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15107415216
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15107415220
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15107421220
ab € 4,73*
Ähnlich
Flexa
15107421225
ab € 4,72*
Ähnlich
Flexa
15107428225
ab € 8,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.