| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99193725 Herst.-Nr.: ACP02616 EAN/GTIN: 8809756644283 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | DC Spannungsrange | 7.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60.45 mm | | Tiefe | 28.07 mm | | Höhe | 60.45 mm | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Aktive Halterung | | Gerätemontagetyp | Saugnapf | | Ausrichtung | Senkrecht | | Faltbar | Ja | | Kompatibilität | Apple iPhone 12 & 13 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, kfz halterungen mobiltelefon, halterungen mobiltelefon, spigen handyhalter, Komponent |
| | |
| |