| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99183484 Herst.-Nr.: 69203 EAN/GTIN: 4019008692038 |
| |
|
| | |
| Einen wahren Genuss „on the rocks“ versprechen die WOLTERS Diner Stone Näpfe. Das formschöne und zeitlose Design passt perfekt in jede Wohnungseinrichtung. Die aus Keramik hergestellten Näpfe besitzen eine ansprechende natürliche Steinoptik, sind mit Bedacht auf die Umwelt schwermetallfrei glasiert sowie lebensmittelecht und somit völlig unbedenklich für Tiere. Die Näpfe sind handbemalt, somit ist jeder Napf ein Unikat. Sie eignen sich optimal für Wasser, Nass- und Trockenfutter. Wer eine Katze als weiteres Familienmitglied zu Hause hat, der findet zu dieser Serie auch einen passenden Katzennapf. Weitere Informationen: Merkmale | Haustiertyp | Hund | | Material | Keramik | | Produktfarbe | Braun | | Produkttyp | Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere | | Färbung | Muster | | Volumen (l) | 0.25 l | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 110 mm | | Höhe | 55 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |