Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolters 69243 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolters 69243 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
Wolters 69243 Schale für Hunde/Katzen Hund Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99183427
Hersteller:
     Wolters Kluwer
Herst.-Nr.:
     69243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Katzen-Napf
Katzennapf
katzennapf
Einen wahren Genuss „on the rocks“ versprechen die WOLTERS Diner Stone Näpfe. Das formschöne und zeitlose Design passt perfekt in jede Wohnungseinrichtung. Die aus Keramik hergestellten Näpfe besitzen eine ansprechende natürliche Steinoptik, sind mit Bedacht auf die Umwelt schwermetallfrei glasiert sowie lebensmittelecht und somit völlig unbedenklich für Tiere. Die Näpfe sind handbemalt, somit ist jeder Napf ein Unikat. Sie eignen sich optimal für Wasser, Nass- und Trockenfutter. Wer eine Katze als weiteres Familienmitglied zu Hause hat, der findet zu dieser Serie auch einen passenden Katzennapf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Material
Keramik
Produktfarbe
Braun
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
2 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
100 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.