Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link EX220 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link EX220 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link EX220 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link EX220 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link EX220 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99165274
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EX220
EAN/GTIN:
     4897098684764
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp-link wlan router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
SPI
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Zugriff planen
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Eingangsstrom
1 A
Eingangsspannung
12 V
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Drahtlose Statistik
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Drahtloser Funk
Ja
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, OpenVPN, IPSec
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.2 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
41.6 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Zertifizierung
FCC
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
4
Sendeleistung
CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz–5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz–5.825 GHz) dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.