Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 537656 Industrielles Profil Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 537656 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537656 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537656 Industrielles Profil Stahl
Fischer 537656 Industrielles Profil Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99164682
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537656
EAN/GTIN:
     4048962257205
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene fischer
installationsschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Form
U-förmig
Beschichten
Zinkbeschichtung
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
41 mm
Profilhöhe
41 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene 6 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.