Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HVB 31 85 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HVB 31 85 - 1006 MHz
Astro HVB 31 85 - 1006 MHz
Astro HVB 31 85 - 1006 MHz
Astro HVB 31 85 - 1006 MHz
Astro HVB 31 85 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99164277
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     217 352
EAN/GTIN:
     4026187195397
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Kompaktkopfstelle DVB-S2 in QAM
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Frequenzbereich
85 - 1006 MHz
Verstärkung
31 dB
Impedanz
75 Ohm
Gehäusefarbe
Aluminium
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Zertifizierung
Vodafone
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.