Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
KAPSOLO KAP12853 Blickschutzfilter 26,2 cm (10.3") 3H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99154690
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12853
EAN/GTIN:
     5714681070355
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
105 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
0.23 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
0.018 g
Design
Geeignet für
Tablet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
7 mm
Paketgewicht
0.198 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.3 "
Merkmale
Härte
3H
Lichtdurchlässigkeit
63 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
45.2 %
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
IdeaPad Duet 3 10IGL5-LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.