Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPSOLO KAP12769 Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAPSOLO KAP12769 Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 2H
KAPSOLO KAP12769 Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 2H
KAPSOLO KAP12769 Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 2H
KAPSOLO KAP12769 Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 2H
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99153938
Hersteller:
     KAPSOLO
Herst.-Nr.:
     KAP12769
EAN/GTIN:
     5714681068697
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
128 mm
Höhe des Versandkartons
113 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Höhe
0.42 mm
Tiefe
157.5 mm
Gewicht
0.007 g
Design
Geeignet für
Smartphone
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Paketgewicht
0.047 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Merkmale
Härte
2H
Lichtdurchlässigkeit
50 %
Ursprungsland
Deutschland
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu
48.1 %
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A32 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.