Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 721299 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99128285
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Ausgangsspannung
12 - 24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
155 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
Samsung Galaxy S22+ 5G (SM-S906B/SM-S906B/DS)
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Minimum Gerätweite
75 mm
Maximum Geräteweite
89 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.