Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter
Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter
Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter
Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter
Weller 503ETF cable cutter Hand cable cutter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99115884
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503ETF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Seitenschneider
Der perfekte Schnitt - kraftvoll, scharf und langlebig. Immer. Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität, werden Weller Erem® Präzisionswerkzeuge so kontruiert, dass sie kraftvoll, scharf und langlebig sind und höchste verfügbare Präzision aufweisen. Speziell für die Elektronikmontage und das Gesundheitswesen entwickelt, sind Weller Erem® Werkzeuge auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Präzisionswerkzeuge bieten über 1 Million konstante Öffnungs- und Schließzyklen und setzen damit den Industriestandard. Moderne Funktionen wie Magic Spring™, hochpräzise Schraubverbindung und Maximale Öffnungsstopp Technologiee machen Weller Erem® zu den Besten ihrer Kategorie. Führe den Unterschied. Immer die bewährte Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand cable cutter
Handgrifffarbe
Blau
Klingenlänge
9.6 mm
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,34*
€ 261,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.