Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller B15AGW Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller B15AGW Industriepinzette
Weller B15AGW Industriepinzette
Weller B15AGW Industriepinzette
Weller B15AGW Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99110568
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     B15AGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Schneidepinzette
Schneidpinzette mit schmalem schrägem Kopf. Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Länge (mm)
115 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.