| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99110283 Herst.-Nr.: 30SA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umkehrpinzette abgewinkelt 50° mit robusten feinen Spitzen Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 29 g | | Länge (mm) | 156 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Typ Pinzettenspitze | Spitz | | Form Pinzettenspitze | Geschwungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gegenarmpinzette, Kreuzpinzette, Präzisionspinzette gekreuzt, Spannpinzette, Umkehrpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kreuzpinzette 150 mm, kreuzpinzette, weller universalpinzette |
| | |
| |