Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Konstsmide 3832-807 Lichterkette 23,93 m 200 Lampen LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99051423
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3832-807
EAN/GTIN:
     7318308328072
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
5144-000
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
DC-Spannung
30 V
Lampen
Anzahl Lampe(n)
200 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Farbmenge
1
Farbtemperatur
2200 K
Lichtleistung
2 lm
Betriebsbedingungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
23.93 m
Breite
245 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
305 mm
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 106,99*
€ 127,3181
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,63*
€ 119,7497
pro Stück
ab 40 Stück
€ 97,72*
€ 116,2868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 88,60*
€ 105,434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.