Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Led Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Led Treiber
SLV Led Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99042723
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED Treiber mit einer Leistung von 10W bei einem Konstantstrom von 200mA inklusive Quick Connector.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
10 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungsfaktor
2
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
200 A
Ausgangsspannung
30-42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005612
€ 2,70*
Zubehör
SLV
1005613
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.