Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
OWC U2 ShuttleOne SSD-Gehäuse Schwarz U.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98943206
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCU2SHTLONE
EAN/GTIN:
     810586037105
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
9 mm
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
U.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 4.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
NVMe
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Zahl Expansion Bays
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.