Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"
OWC OWCMED3ER7T08.0 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Silber 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98887686
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMED3ER7T08.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Kompatible Steckertypen
US
Netzteil Ausgangsspannung
+12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB, eSATA
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
eSATA
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
8000 GB
RAID Level
0, 1, JBOD, SPAN
Max. Speicherkapazität
8 TB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Home x64, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Leistungen
Datenübertragungsrate
0.407 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Chipsatz
JMicron JMS562
Hardwareverschlüsselung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1400000 h
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 42 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,99*
€ 443,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,79*
€ 431,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,82*
€ 387,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.