Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
OWC OWCMEDCH7S01 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Silber 2.5/3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98887672
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCMEDCH7S01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
+12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
eSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
1000 GB
RAID Level
0, 1, JBOD, SPAN
Max. Speicherkapazität
1 TB
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 13
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Kompatible Produkte
works with any USB-equipped Mac, PC, or mobile device such as iPad Pro, gaming consoles, anything that supports external storage
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, RCM, BSMI
Leistungen
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Backup-Funktion
Ja
Chipsatz
Asmedia ASM-1352R, Genesys Logic GL-3590
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, externe festplattengehäuse usb 3.2, usb hub, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,69*
€ 323,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.