Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Paulmann Gil Coin Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Gebürstetes Eisen LED G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98826683
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93382
EAN/GTIN:
     4000870933824
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Die dekorative Einbauleuchte Gil in der Farbe Schwarz matt/Eisen gebürstet sorgt mit ihrem zweifarbigen Design für Lichthighlights und setzt blendfreie Akzente an der Decke. Durch den hervorstehenden Dekozylinder wird eine geringere Einbautiefe im Vergleich zu den zurückgesetzten Lichtpunkten benötigt. Hat man sie entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Die Strahler punkten mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht, lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen und sind untereinander unendlich verkettbar. Sie benötigen einen Bohrdurchmesser von 62 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Gebürstetes Eisen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Energieeffizienzklasse
G
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.