Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 43050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 43050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 43050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98532041
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     43050
EAN/GTIN:
     4060892259692
Suchbegriffe:
NYM-St-J
nym-st-j 3x1,5
nym st j
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
58 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16831*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,90831*
€ 2,27089
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,66831*
€ 1,98529
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,61831*
€ 1,92579
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,54831*
€ 1,84249
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,48831*
€ 1,77109
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16831*
€ 1,39029
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.