Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 801147 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 801147 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 801147 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98467852
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     801147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.58 mm²
AWG Kabelgröße
23/1
Kupferindex
32 kg/km
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,96*
€ 7,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.