Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 542736 Industrielles Profil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 542736 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542736 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542736 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542736 Industrielles Profil Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98406263
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542736
EAN/GTIN:
     4048962299441
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene fischer
installationsschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
U-förmig
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
41 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene 6 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,29*
€ 278,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.