Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 39074 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 39074 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 39074 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98405125
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39074
EAN/GTIN:
     4060892259623
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
115 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 397,97*
€ 473,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 397,22*
€ 472,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 396,94*
€ 472,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 396,91*
€ 472,32
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,80*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,59*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.