Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83305 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83305 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83305 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98405065
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.56 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
66.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82317*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,81317*
€ 3,34767
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59317*
€ 3,08587
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53317*
€ 3,01447
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,35317*
€ 2,80027
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29317*
€ 2,72887
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,82317*
€ 2,16957
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.