Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 81003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 81003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 81003 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98392116
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Violett
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.65 mm²
Kupferindex
25 kg/km
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,69*
€ 9,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.