Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED SAIL WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED SAIL WL
SLV LED SAIL WL
SLV LED SAIL WL
SLV LED SAIL WL
SLV LED SAIL WL
SLV LED SAIL WL
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98383819
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsspannung
200-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
18 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
1870 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
70 °
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
22.22 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002018
ab € 62,73*
Ähnlich
SLV
1002503
ab € 65,00*
Ähnlich
SLV
1002504
ab € 84,96*
Ähnlich
SLV
1002505
ab € 85,00*
Ähnlich
SLV
232495
ab € 42,95*
Ähnlich
SLV
1000342
ab € 87,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.