Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 542738 Industrielles Profil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 542738 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542738 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542738 Industrielles Profil Edelstahl
Fischer 542738 Industrielles Profil Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98380706
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542738
EAN/GTIN:
     4048962299465
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene fischer
installationsschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
U-förmig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Profillänge
6000 mm
Profilbreite
21 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene 6 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,43*
€ 275,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.