| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98345873 Herst.-Nr.: 20016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Betriebsspannung (max) | 500 V | | Betriebsspannung (min) | 350 V | | Durchschlagspannung | 2400 V | Merkmale | Produkttyp | Niederspannungskabel | | Produktfarbe | Grau | | Isolationsmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Cooper | | Anzahl der Kabeladern | 27 | | Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | | AWG Kabelgröße | 26 | | Kupferindex | 65 kg/km | | Temperaturbereich (Biegung) | -5 - 80 °C | | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, helukabel datenkabel, alarmkabel, liycy 27x0,34 |
| | |
| |