Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 37050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 37050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 37050 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98344413
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37050
EAN/GTIN:
     4060892164392
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
16 mm²
AWG Kabelgröße
6
Kupferindex
614 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,65*
€ 29,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,46*
€ 29,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,09*
€ 27,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,33*
€ 25,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,54*
€ 20,87
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.