Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NEW TRIA 68 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NEW TRIA 68 Deckenbeleuchtung LED
SLV NEW TRIA 68 Deckenbeleuchtung LED
SLV NEW TRIA 68 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98289604
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
890 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
80.91 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
280 g
Länge (mm)
82 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Leistung
11 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.