Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 728834.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 728834.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
GLORIA 728834.0000 Teil/Zubehör für elektrische Kehrmaschinen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98284897
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     728834.0000
EAN/GTIN:
     4046436026388
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Elektrischer Fugenreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Kehrbesen für Unkraut
Markenkompatibilität
GLORIA
Kompatibilität
MultiBrush and PowerBrush
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Nylon
Anzahl der Bürsten
1
Bürstenbreite
165 mm
Bürstendurchmesser
100 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.