Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Insert 80 2xBA6-1 Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Insert 80 2xBA6-1 Einschub
raaco Insert 80 2xBA6-1 Einschub
raaco Insert 80 2xBA6-1 Einschub
Artikel-Nr.:
     1498-4000795657
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136556
EAN/GTIN:
     5733439136556
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Sortierkasten
Sortimentbox
Einsatz 80 BA6-1 für die Aufteilung von Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
197 g
Merkmale
Produkttyp
Einschub
Kompatible Produkte
Assorter 80, Boxxser 80 CarryLite 80
Produktfarbe
Transparent
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,15*
€ 7,18*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 7,83*
12 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,85*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,96*
21 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 57,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136235
€ 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.