|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-98268628 Herst.-Nr.: 148070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mit der PLASTRA Einbauleuchte verfügen Sie über eine höchst individuelle Gipseinbauleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuchtmitteln ist sie fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Das im Lieferumfang enthaltene Schleifpapier dient der Oberflächenreinigung. Die Leuchte ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.
Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler |  | Produktfarbe | Weiß |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Deckenform | Rechteck |  | Platzierung | Zimmerdecke |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 140 mm |  | Durchmesser | 130 mm |  | Gewicht | 510 g |  | Einbauraum Breite | 110 mm |  | Einbauraum Tiefe | 135 mm | Energie | Eingangsspannung | 220 - 240 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Gips-Wandlampen, Gips-Wandleuchten, Gipslampen, Gipsleuchten, Gipswandlampen, Gipswandleuchten, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gu10, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 230v |
|  |  |
| |