Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3
AMD EPYC 7573X Prozessor 2,8 GHz 768 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98200266
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000506
EAN/GTIN:
     8592978369286
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
AMD Infinity Guard Hilft dabei, potenzielle Angriffsflächen beim Booten und Ausführen von Software sowie beim Zugriff auf kritische Daten zu minimieren AMD Infinity Architektur Erleben Sie vereinheitlichte Intelligenz.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Octa-channel
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
204.8 GB/s
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Warentarifnummer (HS)
85423119
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7573X
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.6 GHz
Prozessor-Cache
768 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
TDP-up konfigurierbar
280 W
TDP-down konfigurierbar
225 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.772,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.772,67*
€ 3.299,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.756,75*
€ 3.280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.675,65*
€ 3.184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,73*
€ 3.124,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.583,30*
€ 3.074,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.