| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-98155751 Herst.-Nr.: 76 0732 0011 00005-0200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.2 m | Merkmale | Stecker | M12-A | | Produktfarbe | Stahl | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Formfaktor des Steckers | Gerade | | AWG Kabelgröße | 24 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68, IP69K | | Spannung | 60 V | | Stromstärke | 4 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 5pol, as-i kabel, flanschbuchse binder |
| | |
| |