Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 6180 SE Prozessor 2,5 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 6180 SE Prozessor 2,5 GHz 12 MB L3
HPE AMD Opteron 6180 SE Prozessor 2,5 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9791580
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634956-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
Socket G34
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
6180 SE
Grundfrequenz des Prozessors
2.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
12
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Diagonal field of view
2.5 GHz
Thermal Design Power (TDP)
140 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,10*
€ 1.484,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,66*
€ 1.472,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,73*
€ 1.424,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,58*
€ 1.391,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,79*
€ 1.338,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.