Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 4130 Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 4130 Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3
HPE AMD Opteron 4130 Prozessor 2,6 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9791492
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     629820-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket C32
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
4130
Grundfrequenz des Prozessors
2.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Stepping
D0
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,79*
€ 348,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.