Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 4162 EE Prozessor 1,7 GHz 6 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 4162 EE Prozessor 1,7 GHz 6 MB L3
HPE AMD Opteron 4162 EE Prozessor 1,7 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9791453
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     626300-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Socket C32
Prozessor Lithografie
45 nm
Prozessor
4162 EE
Grundfrequenz des Prozessors
1.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
6
Systembus-Rate
6.4 GT/s
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Stepping
D1
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,55*
€ 715,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,60*
€ 705,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,46*
€ 689,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,23*
€ 672,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.