Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Exacompta 58560E Sammelmappe Pressspan Gemischte Farben A4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97747164
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58560E
EAN/GTIN:
     3130630585602
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3130632585600
Merkmale
Typ
Expanding file folder
Format
A4
Material
Pressspan
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
600 g/m²
Anzahl von Fächern
12
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
352 mm
Verpackungshöhe
256 mm
Paketgewicht
2405 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
560 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
58660E
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.