Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter für 20in Monitor, 16:9, PF200W9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Blickschutzfilter für 20in Monitor, 16:9, PF200W9B
3M Blickschutzfilter für 20in Monitor, 16:9, PF200W9B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97575660
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000021449
EAN/GTIN:
     5052883396140
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter bieten erstklassigen Sichtschutz bei seitlichen Blicken außerhalb des 60-Grad frontalen Blickwinkels und sorgen gleichzeitig für ein hervorragendes Seherlebnis aus der Direktansicht. Sie können zwischen einer glänzenden und einer matten Seite wählen, um Reflexionen zu reduzieren und Fingerabdrücke zu verbergen, sodass Sie ein klares Bild genießen können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
354 mm
Versandkartonslänge
481 mm
Versandkartonshöhe
48 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1897 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
50051128789648
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
71 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
298 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Trade Agreements Act (TAA)
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
20 "
Bildumfang HxW
250 x 443 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
50.8 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Breitbild
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Installationstyp
Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
HP W2082a; Dell E2011HT; HP Omni 120-1010a; Samsung LS20A300BS; Dell E2013; HP ProDisplay P203; Lenovo ThinkCentre M700z AiO; Lenovo ThinkVision L2021wA; LG Flatron E2042; ViewSonic VA2055Sm; HP EliteDisplay E202; LG Flatron E2041; HP EliteDisplay E201; Lenovo C340; HP Pavilion 20-b247la; Dell E2011HC; Dell P2011Ht; Dell XPS One A2010; HP ProDisplay P202; Samsung BX2035; Dell P2012Ht
Technische Details
Palettenhöhe netto
1219.2 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Sonstige Funktionen
Nicht-Reflektierend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
PF181C4B
ab € 52,90*
Zubehör
3M
PF190C4B
ab € 59,09*
Zubehör
3M
PF201C3B
ab € 32,68*
Zubehör
3M
PF213C3B
ab € 77,18*
Zubehör
3M
PF216W1B
ab € 287,39*
Zubehör
3M
PF220W1B
ab € 57,17*
Zubehör
3M
PF236W9B
ab € 86,23*
Zubehör
3M
563R
ab € 14,25*
Zubehör
3M
7000014520
ab € 109,23*
Zubehör
3M
7000013839
ab € 73,09*
Zubehör
3M
7000006417
ab € 88,23*
Zubehör
3M
7000021450
ab € 98,30*
Zubehör
3M
7100011180
ab € 97,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.