Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom
Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom
Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom
Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom
Petromax Petroleumleuchte HK500/829 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97467767
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     PX5C
EAN/GTIN:
     4250435700013
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte
Die Petromax HK500 ist die wohl bekannteste Petroleumlampe der Welt. Mit ihrer beeindruckenden Lichtleistung von über 400 Watt verbindet sie einzigartige Starklicht-Technik mit einem eleganten, nostalgischen Design. Seit ihrer Erfindung im Jahre 1910 erleuchtet die Petromax Starklichtlampe jede Dunkelheit und zieht die Menschen damit in ihren Bann. Wetterresistentes und zuverlässiges Licht Die robuste Starklichtlampe fasziniert mit ihrem hellen Licht nicht nur Nostalgiker, Weltenbummler und Outdoor-Fans, sondern kommt auch bei Hilfsorganisationen und Streitkräften zum Einsatz. Dank des hochhitzefesten Borosilikatglas-Zylinders der Firma Schott, können Wind und Wetter dieser zuverlässigen Lichtquelle nichts anhaben. Einzigartige Starklichttechnik in deutscher Manufakturqualität Die hervorragende Lichtleistung der Petromax Lampe kommt durch ein einfaches, aber faszinierendes Prinzip zustande: Petroleum wird unter Druck in einen Vergaser geleitet, der dadurch verdampfende Brennstoff reagiert in einem mit Leuchtsalzen imprägnierten Glühstrumpf zu einem hellen, warmen Licht. Damit dieses Prinzip einwandfrei funktioniert, wird die aus über 200 Einzelteilen bestehende Lampe nach wie vor in Handarbeit zusammengesetzt. Für jeden das richtige Zubehör Neben verschiedenen Reflektoren, Aufbewahrungs- und Transporttaschen finden sich viele weitere Zubehörteile. So lässt sich die Petromax Lampe beispielweise zu einem Kocher oder einer Heizung umbauen. Dank dieser großen Auswahl an hochwertigem Zubehör kann die Lampe individuell erweitert und ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampenleistung
400 W
Benzintank Kapazität
1 l
Design
Produkttyp
Kraftstoffbetriebene Campingleuchte
Produktfarbe
Chrom, Nickel
Gehäusematerial
Messing
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Energie
Energiequelle
Brennstoff
Benzintyp
Petroleum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,43*
€ 219,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.