Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 3 4100 Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 3 4100 Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3
AMD Ryzen 3 4100 Prozessor 3,8 GHz 4 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97445537
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000510
EAN/GTIN:
     8592978370657
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD StoreMI Technologie
Der schnelle und einfache Weg, um den Speicher eines Desktop-PC mit AMD Ryzen™ Prozessor zu erweitern und zu beschleunigen.

AMD Ryzen™ VR-Ready Premium
Für Nutzer, die ein Premium-VR-Erlebnis wünschen, bietet AMD hochleistungsfähige Ryzen™ VR-Ready Premium Prozessoren.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667,2933,3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 3
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
4100
Grundfrequenz des Prozessors
3.8 GHz
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.