Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Apple iPad Air Apple M 64 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 15 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97427871
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM9E3TY/A
EAN/GTIN:
     194252795231
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
All‑Screen Design. Alles sieht gut aus.
Mit dem iPad Air ist alles einfach beeindruckender – egal ob du liest, dir etwas an­schaust oder kreativ bist. Das 10,9" Liquid Retina Display kommt mit fort­schrittlichen Techno­logien wie True Tone, großem P3 Farbraum und Antireflex-Beschichtung.

Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du mit deinem Finger­abdruck dein iPad entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay be­zahlen. Und das iPad Air kommt in fünf großartigen Farben.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
28.6 Wh
Kontinuierliche Videowiedergabe
10 h
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
iBeacon
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Digitaler Zoom
5 x
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
240 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Grafik
Grafikkarte-Familie
Apple
Grafikadapter-Kerne
8
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessor
M1
Prozessorgeneration
1st Generation Apple M
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.9 "
Display-Auflösung
2360 x 1640 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
500 cd/m²
Pixeldichte
264 ppi
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Docking-Steckverbindertyp
Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
178.5 mm
Tiefe
247.6 mm
Höhe
6.1 mm
Gewicht
461 g
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
900 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
AirPlay
Ja
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 15
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mitgelieferte Software
App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Blau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,74*
€ 831,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,35*
€ 802,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,42*
€ 778,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,31*
€ 729,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.