Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Camper Max 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
TomTom GO Camper Max 7"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97426112
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YB7.002.10
EAN/GTIN:
     636926106306
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
Routen speziell für Wohnmobile, Wohnwagen und Pkw
Dank Routen, die auf die Größe und das Gewicht Ihres Fahrzeugs abgestimmt sind, bleiben Sie nie unter niedrigen Brücken, auf schmalen Straßen oder in Tunneln stecken.

POIs für Wohnmobile, Wohnwagen und Pkw
Entdecken Sie passende campingspezifische Sonderziele, egal mit welchem Fahrzeug Sie unterwegs sind.

Malerische Routen
Lassen Sie überfüllte Autobahnen oder Städte hinter sich und nehmen Sie den Umweg durch wunderschöne Natur.

TomTom Traffic
Mit der TomTom Traffic-Technologie, der Millionen von Fahrern vertrauen, vermeiden Sie Verkehrsstörungen. Über Ihr TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgerät erhalten Sie alternative Routenoptionen und zuverlässige Ankunftszeiten.

Aktuellste TomTom Weltkarten
Die kompakteren Karten lassen sich schneller und ohne Zusatzkosten über Wi-Fi® aktualisieren – so sind Sie immer entspannt unterwegs.

3 Mal schnellere Karten-Updates dank eingebautem Wi-Fi
Laden Sie die neuesten Weltkarten und Software-Updates schnell und einfach über Wi-Fi auf Ihr TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgerät herunter. Dank integriertem 5-GHz-Wi-Fi-Frequenzband werden die aktuellsten Karten 3 Mal schneller aktualisiert, und zwar ohne Zusatzkosten.

7 Zoll großes HD-Display
Gestochen scharfe Routenanzeige. Auf dem großen HD-Touchscreen Ihres TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgeräts sehen Sie Ihre Route nahtlos und in erstklassiger Bildschärfe.

1 Jahr Radarkamerawarnungen in Echtzeit
Immer einen Schritt voraus und unter dem Tempolimit: Mit einem Probejahr Radarkamerawarnungen auf Ihrem TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgerät gelangen Sie sicher ans Ziel. Mit einem Abonnement nutzen Sie diesen Service auch nach Ablauf des Probezeitraums.

1 Jahr Live-Informationen zu Kraftstoffpreisen
Dank Live-Informationen zu Kraftstoffpreisen finden Sie jederzeit die niedrigsten Preise. Ihr TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgerät weiß, wo die niedrigsten Preise und die besten Tankstellen zu finden sind. Einfach Ihre Präferenzen einstellen und losfahren.

4 Mal schneller
Auf dem reaktionsschnellen Touchscreen Ihres TomTom GO Camper Max-Navis können Sie nahtlos wischen, zoomen und Funktionen verwenden. Mit 2 GB RAM jetzt bis zu 4 Mal schneller.

Leistungsstarker Lautsprecher, erstklassiger Ton
Dank eindeutiger, klarer Sprachanweisungen sind Sie sicherer unterwegs. Über den Touchscreen Ihres TomTom GO Camper Max GPS-Navis können Sie die Lautstärke problemlos regeln.

Vereinfachte Oberfläche
Dank der modernen und übersichtlichen Benutzeroberfläche können Sie auf Ihrem TomTom GO Camper Max GPS-Navigationsgerät intuitiv durch Optionen und Einstellungen navigieren.

Dynamischer Fahrspurassistent
Nie wieder Spurwechsel bei hoher Geschwindigkeit und in letzter Sekunde! Dank der klaren Anweisungen des dynamischen Fahrspurassistenten Ihres TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgeräts sind Sie immer entspannt unterwegs.

Click & Drive-Navihalterung
Befestigen Sie Ihr TomTom GO Camper Max-GPS-Navigationsgerät ganz einfach und sicher mit der unkomplizierten Halterung – das Gerät lässt sich mühelos einsetzen und herausnehmen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Eingebautes Mikrofon
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Spurführung
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Wegpunkte
Ja
Auto-Umleitung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
automatische Routing
Ja
TomTom HD Traffic
Ja
Straßenkamerabericht
Ja
Straßenkamerabericht Lizenzbedingungen
12 Monat( e)
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
RAM-Kapazität
2000 MB
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Lieferumfang
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Welt
Landkarte-Speicher
interner Speicher
GPS-Typ
Wohnwagen / Caravan
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.93 h
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,92*
€ 355,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,53*
€ 320,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.