Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EBUSBC-DVI Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-DVI Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Schwarz
EFB Elektronik EBUSBC-DVI Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-25P8545
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-DVI
EAN/GTIN:
     4049759271787
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,16*
€ 17,27*
5 Tage
81
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,45*
€ 17,66*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,23*
€ 28,90*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,48*
€ 30,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.