Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 5500 Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen 5 5500 Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3 Box
AMD Ryzen 5 5500 Prozessor 3,6 GHz 16 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97409430
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000457BOX
EAN/GTIN:
     730143314121
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
AMD StoreMI Technologie
Der schnelle und einfache Weg, um den Speicher eines Desktop-PC mit AMD Ryzen™ Prozessor zu erweitern und zu beschleunigen.

AMD „Zen 3“-Kernarchitektur
Die schnellsten Kerne der Welt für PC-Gamer

AMD Ryzen™ VR-Ready Premium
Für Nutzer, die ein Premium-VR-Erlebnis wünschen, bietet AMD hochleistungsfähige Ryzen™ VR-Ready Premium Prozessoren.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667,2933,3200 MHz
Ohne ECC
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Ja
Kühler enthalten
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5500
Grundfrequenz des Prozessors
3.6 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: sockel am4 ryzen, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.